東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球 E26 広配光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48918144
品番
LDA7N-G-K/60WST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
一般電球形
定格消費電力(W)
7.3
定格入力電圧(V)
100
トラスコ品番
828-9939
質量(g)
65
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
70
外径(Φ)×全長(mm)
55×100
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.122
グローブ種別
樹脂乳白
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.9
配光角度(°)
180
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48918144
LDA7N-G-K/60WST
50268637
LDA7N-G-K/60W/2
LED電球 一般電球形
東芝ライテック
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です