LDA5L-G-K/40WST LED電球 E26 広配光タイプ 東芝ライテック 48918153

LDA5L-G-K/40WST LED電球 E26 広配光タイプ 東芝ライテック 48918153 LDA5L-G-K/40WST LED電球 E26 広配光タイプ 東芝ライテック 48918153

LED電球 E26 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48918153 品番LDA5L-G-K/40WST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)4.9 定格入力電圧(V)100 質量(g)65 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 外径(Φ)×全長(mm)55×100 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.084 グローブ種別樹脂乳白 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.9 配光角度(°)180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48918153 LDA5L-G-K/40WST 50268576 LDA4L-G-K/40W/2 LED電球 一般電球形 東芝ライテック LED電球 一般電球形 東芝ライテック 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする