LDA4N-G-K/40WST LED電球 E26 広配光タイプ 東芝ライテック 48918162

LDA4N-G-K/40WST LED電球 E26 広配光タイプ 東芝ライテック 48918162 LDA4N-G-K/40WST LED電球 E26 広配光タイプ 東芝ライテック 48918162 LDA4N-G-K/40WST LED電球 E26 広配光タイプ 東芝ライテック 48918162 LDA4N-G-K/40WST LED電球 E26 広配光タイプ 東芝ライテック 48918162 LDA4N-G-K/40WST LED電球 E26 広配光タイプ 東芝ライテック 48918162

LED電球 E26 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48918162 品番LDA4N-G-K/40WST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)4.4 定格入力電圧(V)100 質量(g)65 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)70 外径(Φ)×全長(mm)55×100 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.075 グローブ種別樹脂乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.2 配光角度(°)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする