MKZ535MMXE 台付シングルレバー混合栓 大阪魂 48918318 MKZ535MMXE 台付シングルレバー混合栓 大阪魂 48918318 MKZ535MMXE 台付シングルレバー混合栓 大阪魂 48918318 MKZ535MMXE 台付シングルレバー混合栓 大阪魂 48918318

台付シングルレバー混合栓

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48918318 品番MKZ535MMXE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。

適合場所台所 用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格
関連資料:

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48918318 MKZ535MMXE 74177645 MKZ535MMXE 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド 1個 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48918318
2023-02-15
用途:
設備の交換用に選定
製造業

事務所設備が老朽化により破裂したので、
交換ようとして購入 きわめて標準的な物
なので問題なく交換でき支障はありません。
安くてよかったです。

対象商品:
48918318
2023-09-23
用途:
マンションの改修工事
幸企画 様 (建設業・工事業)

手ごろな価格で助かりました。
上から施工ができ助かりました。

対象商品:
48918318
2022-08-11
用途:
町営住宅の台所水栓
有限会社ヤママル 様

役場が高いっていうので、安いのを購入しました。安くても商品の品質は変わりません。極めて良い商品と言えます。買いましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
48918318
2022-09-14
用途:
水廻りメンテナンス
虹翔 様 (建設業・工事業)

作業の手間要らず、簡単に交換作業が完了しました。
変換アダプターも付いていて、本当に手間要らず!
見た目も良く、お客様に大変喜ばれました。
また宜しくお願いします。

対象商品:
48918318
2022-02-25
用途:
調理準備、食器洗い
飲食業

まだ1週間ほどしか使用していませんがレバーの動きがなめらかで、
蛇口を左右に動かせるのも便利です。
水流も期待通りで使い勝手が良く、助かっています。

対象商品:
48918318
2022-03-18
用途:
キッチンの流しの混合栓として。

入居者に評判がとてもいいですし好評です。
もう少し小さくてもいいかな、

対象商品:
48918318
2021-09-25
用途:
台所のシンク

レバーや蛇口の動きが滑らかでいいが、高さがもう少し高ければなおよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37637442
2021-03-26
用途:
住宅の台所のシステムキッチンで混合栓を交換
建設業・工事業

INAX製の同形状の混合栓の台座部分から水が少し漏れるために交換しました。約8年使用しても、メッキの状態もきれいなままで、操作性も
変わらないし水漏れもなく、安い(約1/3)のに良い製品です。
ただ、配管との接続部分のパッキンは付属していませんでした。
この点を、商品説明に記載してほしいと思います。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする