ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
定格電圧(V)
400
注文コード
48918547
品番
1146530000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
定格電圧・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
OMNIMATE SL
定格電圧(V)
400
端子種別
はんだ
行数
1
材質(コンタクト)
銅錫合金
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド