3026 ヤバネマット 日大工業 48919142

ヤバネマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード48919142品番3026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。
厚みがあるのでめくれあがりにくいです。
使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます。
難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。

用途建築現場の床・住宅まわり・玄関・ベランダの床養生。体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など。長さ(m)20シルバー幅(mm)920仕様難燃性材質PVC厚さ(mm)1.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする