ナイトリーダータスキ型安全ベスト

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48919858 品番 NL-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。
ウエストの調整もマジックテープで簡単です。
タスキ型なので脱着が簡単です。

材質7cmPVC反射テープ テープ地色シルバー ウエスト(cm)90〜120 着丈(cm)60 色(本体)ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48919858
2019-01-22
用途:
夜間パトロール時

効果としては、不満はありません。コストパフォーマンスとしての評価です。

対象商品:
48919842
2017-10-02
用途:
夜間作業時
建設業・工事業

色も綺麗で助かります。人員増の時に、また注文します。

対象商品:
48919842
2017-08-30
用途:
夜間
建設業・工事業

夜間工事で必要の為購入しました。
良く反射してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする