曜日別特売
NL-007 ナイトリーダータスキ型安全ベスト ホーケン 48919867

NL-007 ナイトリーダータスキ型安全ベスト ホーケン 48919867
NL-007 ナイトリーダータスキ型安全ベスト ホーケン 48919867

ナイトリーダータスキ型安全ベスト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)イエロー
テープ地色蛍光イエロー
内容量1枚注文コード48919867品番NL-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。
ウエストの調整もマジックテープで簡単です。
タスキ型なので脱着が簡単です。

材質7cmPVC反射テープテープ地色蛍光イエローウエスト(cm)90~120着丈(cm)60色(本体)イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48919858
2019-01-22
用途: 夜間パトロール時

効果としては、不満はありません。コストパフォーマンスとしての評価です。

対象商品 : 48919842
2017-10-02
用途: 夜間作業時
建設業・工事業

色も綺麗で助かります。人員増の時に、また注文します。

対象商品 : 48919842
2017-08-30
用途: 夜間
建設業・工事業

夜間工事で必要の為購入しました。
良く反射してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする