画像準備中

Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 定格電流(A)15 注文コード48922029 品番1527260000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL (E60693)、CSA (12400). Weidmuller OMNIMATE BLZシリーズ5.08 mm端子台プラグ. OMNIMATE BLZシリーズプラグ対応端子台コネクタ(5.08 mmピッチ)です。 このOMNIMATE BLZ端子台プラグは、クランプヨークねじ止め端子を備え、導体に確実に接続するライジングクランプ技術を採用しています。 コンタクトは、信頼性の高い電気的接続を確保するダブルリーフスプリング設計で、定格電流が12 Aとなっています。 このOMNIMATE BLZプラグ対応端子台コネクタは、1.5 mm2までのケーブルに対応し、2〜16コンタクトのタイプが揃っています。 長さ(mm)50.8 オレンジ タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズBL 5.08 定格電圧(V)300 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)15 行数1 コンタクト数10 オス・メスメス ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする