仕様UL (E60693)、CSA (12400). Weidmuller OMNIMATE BLZシリーズ5.08 mm端子台プラグ. OMNIMATE BLZシリーズプラグ対応端子台コネクタ(5.08 mmピッチ)です。 このOMNIMATE BLZ端子台プラグは、クランプヨークねじ止め端子を備え、導体に確実に接続するライジングクランプ技術を採用しています。 コンタクトは、信頼性の高い電気的接続を確保するダブルリーフスプリング設計で、定格電流が12 Aとなっています。 このOMNIMATE BLZプラグ対応端子台コネクタは、1.5 mm2までのケーブルに対応し、2〜16コンタクトのタイプが揃っています。
幅(mm)15.2
色オレンジ
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズBL 5.08
定格電圧(V)300
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)15
行数1
コンタクト数10
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル