ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
48922083
品番
BLZ 5.08/11/180 SN B -1527310000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL (E60693)、CSA (12400). Weidmuller OMNIMATE BLZシリーズ5.08 mm端子台プラグ. OMNIMATE BLZシリーズプラグ対応端子台コネクタ(5.08 mmピッチ)です。 このOMNIMATE BLZ端子台プラグは、クランプヨークねじ止め端子を備え、導体に確実に接続するライジングクランプ技術を採用しています。 コンタクトは、信頼性の高い電気的接続を確保するダブルリーフスプリング設計で、定格電流が12 Aとなっています。 このOMNIMATE BLZプラグ対応端子台コネクタは、1.5 mm2までのケーブルに対応し、2~16コンタクトのタイプが揃っています。
材質
PBT
色
黒
タイプ
プラグ
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
BL 5.08
定格電圧(V)
400
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
19
深さ(mm)
20.1
行数
1
コンタクト数
11
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート