仕様プッシュイン式ねじなし端子. これらのソケットコネクタプッシュイン式ねじなし端子は5.08 mmピッチで、工具を使用することなく前処理済みケーブルをすばやく挿入できます。また、リリースラッチによりすばやく取り外すことができます。材質ナイロン長さ(mm)60.96色オレンジタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズBL 5.08定格電圧(V)400端子種別プッシュイン定格電流(A)14行数1コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート