Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)14 注文コード48922108 品番BLF 5.08/12/180 SN O -1013790000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電流・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュイン式ねじなし端子. これらのソケットコネクタプッシュイン式ねじなし端子は5.08 mmピッチで、工具を使用することなく前処理済みケーブルをすばやく挿入できます。また、リリースラッチによりすばやく取り外すことができます。 材質ナイロン オレンジ タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズBL 5.08 定格電圧(V)400 端子種別プッシュイン 定格電流(A)14 深さ(mm)17.4 行数1 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする