ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
定格電流(A)
14
注文コード
48922126
品番
1013540000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プッシュイン式ねじなし端子. これらのソケットコネクタプッシュイン式ねじなし端子は5.08 mmピッチで、工具を使用することなく前処理済みケーブルをすばやく挿入できます。また、リリースラッチによりすばやく取り外すことができます。
材質
ナイロン
色
黒
タイプ
プラグ
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
BL 5.08
定格電圧(V)
400
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
14
深さ(mm)
17.4
行数
1
コンタクト数
12
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート