ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
14
注文コード
48922135
品番
BLF 5.08/12/180 SN B -1013540000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プッシュイン式ねじなし端子. これらのソケットコネクタプッシュイン式ねじなし端子は5.08 mmピッチで、工具を使用することなく前処理済みケーブルをすばやく挿入できます。また、リリースラッチによりすばやく取り外すことができます。
材質
ナイロン
幅(mm)
12.5
色
黒
タイプ
プラグ
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
BL 5.08
定格電圧(V)
400
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
14
行数
1
コンタクト数
12
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート