画像準備中

Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 定格電流(A)15 注文コード48922196 品番1716450000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL (E60693)、CSA (12400). ケーブル取り付けねじ止め端子. リーフスプリングワイヤ接続システム採用のソケットコネクタねじ端子で、クランプねじがケーブルに食い込まないようにし、各ストランドの損傷を防止します。. 特長と利点. 定格: 8 A / 250 V ac 0.5 → 1.5 mm2のワイヤサイズに対応 メスプラグにはラベル付け用のスペース 幅(mm)12.5 オレンジ タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズBL 5.08 定格電圧(V)300 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)15 行数1 コンタクト数15 オス・メスメス ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする