曜日別特売

Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)定格電流(A)15注文コード48922214品番BL 5.08/15/180 SN OR BX -1716450000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様UL (E60693)、CSA (12400). ケーブル取り付けねじ止め端子. リーフスプリングワイヤ接続システム採用のソケットコネクタねじ端子で、クランプねじがケーブルに食い込まないようにし、各ストランドの損傷を防止します。. 特長と利点. 定格: 8 A / 250 V ac 0.5 → 1.5 mm2のワイヤサイズに対応 メスプラグにはラベル付け用のスペース幅(mm)12.5オレンジタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズBL 5.08定格電圧(V)300端子種別埋め込みネジ定格電流(A)15行数1コンタクト数15オス・メスメスボディ向きライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする