仕様プッシュイン式ねじなし端子. これらのソケットコネクタプッシュイン式ねじなし端子は5.08 mmピッチで、工具を使用することなく前処理済みケーブルをすばやく挿入できます。また、リリースラッチによりすばやく取り外すことができます。
材質PBT
色オレンジ
タイプPlug
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズBL 5.08
定格電圧(V)300
端子種別プッシュイン
定格電流(A)10
深さ(mm)27.6
行数1
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート