仕様プッシュイン式ねじなし端子. これらのソケットコネクタプッシュイン式ねじなし端子は5.08 mmピッチで、工具を使用することなく前処理済みケーブルをすばやく挿入できます。また、リリースラッチによりすばやく取り外すことができます。
材質ナイロン
長さ(mm)25.4
色オレンジ
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズBL 5.08
定格電圧(V)400
端子種別プッシュイン
定格電流(A)14
行数1
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート