ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, BL 5.08シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
14
注文コード
48922625
品番
BLF 5.08/06/180 SN B -1013470000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プッシュイン式ねじなし端子. これらのソケットコネクタプッシュイン式ねじなし端子は5.08 mmピッチで、工具を使用することなく前処理済みケーブルをすばやく挿入できます。また、リリースラッチによりすばやく取り外すことができます。
材質
ナイロン
色
黒
タイプ
プラグ
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
BL 5.08
定格電圧(V)
400
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
14
深さ(mm)
17.4
行数
1
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート