EA-115D 水平垂直多関節モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48923245 EA-115D 水平垂直多関節モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48923245 EA-115D 水平垂直多関節モニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48923245

水平垂直多関節モニターアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48923245 品番EA-115D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2画面用の水平垂直多関節アームです。
クランプタイプとグロメットタイプの2タイプの設置方法を選択することができます。
クランプタイプは56mmまでの天板に設置することができます。
グロメットタイプは36mmまでの天板に設置することができます。
3〜8Kgのモニターを設置することができます。
耐荷重は1アームに対する耐荷重となります。

仕様VESA75、VESA100 材質アルミニウム合金 質量(kg)約4.9 シルバー 耐荷重(kg)3〜8 保証期間1年 設置方法クランプ、グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※耐荷重は26インチ、モニターの厚さ55mm以内、モニターの重心が中央と想定した場合の数値となります。
※モニターの厚さ、重心、取付ピッチの位置により、記載の耐荷重より減少する可能性がありますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする