MODERNSOLID(ウィンテクノ)
MODERNSOLID(ウィンテクノ)の ステージ/画像処理
MODERNSOLID(ウィンテクノ)の 画像処理
MODERNSOLID(ウィンテクノ)の 画像処理アクセサリ
水平垂直多関節モニターアーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48923254
品番
EA-151D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
壁面に固定できるタイプとなります。
耐荷重3〜8Kg対応のモデルです。
ガススプリングを内臓しておりモニター使用時には任意の位置に固定し未使用時には壁際に収納しておくことができます。
仕様
VESA75、VESA100
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
約2.6
色
シルバー
耐荷重(kg)
3〜8
保証期間
1年
設置方法
壁面取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
注意
※耐荷重は26インチ、モニターの厚さ55mm以内、モニターの重心が中央と想定した場合の数値となります。
※モニターの厚さ、重心、取付ピッチの位置により、記載の耐荷重より減少する可能性がありますので予めご了承ください。