画像準備中

Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(42個) 端子種別プラグイン 注文コード48923526 品番1943640000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は端子種別・内容量など88種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)43.56 オレンジ タイプPCBターミナルブロックヘッダ 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズBL 定格電圧(V)300、400 端子種別プラグイン 定格電流(A)20(UL1059,CSA)、23(IEC) 行数1 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール8P オス・メスメス ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする