Weidmuller 基板用端子台, LMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード48923903 品番1667770000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Weidmuller 3.5 mmピッチ縦型取り付け端子. LMシリーズのスクリュークランプ端子により、基板のコスト削減及び省スペース化を図ることができます。端子には、実績のあるクランプヨーク接続が採用されています。. 特長と利点. 小型 すばやく組み付け可能 最大1.5 mm2 (28-16 AWG)の導体に対応 2極及び3極モデルはシングルハイトでサイドスタッカブル 4極 → 16極モデルはダブルハイトモジュールとして提供 材質ナイロン オレンジ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズLM 定格電圧(V)320 端子種別はんだ 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする