ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, OMNIMATE SCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48923937
品番
1793580000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
Wire to Board
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.81
シリーズ
OMNIMATE SC
定格電圧(V)
320
端子種別
はんだ
定格電流(A)
17.5
行数
1
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート