LA-12 垂直多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924015 LA-12 垂直多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924015

垂直多関節アーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設置方法壁面取り付け 注文コード48924015 品番LA-12
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は設置方法など4種類から選べます 他の種類を見る

VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。
耐荷重は6Kgまでで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています(重量が6Kgを超える17インチモニタには使用できません)。
アーム付け根部の角度調節は、30度単位のダイヤル式です。
壁面取付タイプのLA-12は、垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。

設置方法壁面取り付け 耐荷重(kg)〜6 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。
※LA-12にはアームを壁面に取り付けるためのネジが付属しておりません。お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。
また、確実な固定のために、バネ座金を介してネジを締めてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする