LA-16SN 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924067

 

LA-16SN 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924067
LA-16SN 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924067

小型アーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
対応インチサイズ~15インチ
耐荷重(kg)~8
質量(kg)1.4
内容量1個注文コード48924067品番LA-16SN
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。
省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。
取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。
さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。
支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。
関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。

対応インチサイズ~15インチ質量(kg)1.4付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ設置方法支柱取り付け耐荷重(kg)~8適合支柱Φ35~Φ42RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする