曜日別特売
LA-17L 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924094

 

LA-17L 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924094
LA-17L 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924094

小型アーム

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
対応インチサイズ~17インチ
耐荷重(kg)~8
内容量1個注文コード48924094品番LA-17L
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。
垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-16LとLA-17Lの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。

対応インチサイズ~17インチ質量(kg)1.1付属品荷重調節用工具、モニタ取付用ネジ、VESA100×100取付アダプタ設置方法壁面取付耐荷重(kg)~8RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※アームを壁面に取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、固定面に対応したM6ネジ(4本)をご用意ください。
※適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48924094
2023-12-22
用途: ディスプレイの保持

サイズ、使用感、お値段全て満足しています。何度も使わせてもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする