LA-37G 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924234 LA-37G 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924234

小型アーム

(1件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品VESA100×100取付アダプタ、荷重調節用工具、モニタ取付用ネジ 耐荷重(kg)〜14 注文コード48924234 品番LA-37G
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は付属品・耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。
LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。
LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。

付属品VESA100×100取付アダプタ、荷重調節用工具、モニタ取付用ネジ 設置方法簡易壁面取り付け 耐荷重(kg)〜14 対応インチサイズ〜20インチ 質量(kg)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※当商品にはアームを壁面に取り付けるためのネジが付属しておりません。お客様にて、固定面に対応したM6ネジ(4本)をご用意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48924033
2017-09-06
用途:
オペレーション用モニタ設置
製造業

ベースのネジ穴が端によりすぎているので
アルミフレームへの取り付はナット溝からベースが出ず
別のベースプレートを挟まないといけなかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする