Weidmuller 基板用端子台, PM 5.08シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード48924244 品番1760520000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
仕様Weidmuller OMNIMATE PMシリーズ5.08 mm基板端子台. OMNIMATE PMシリーズ基板端子台は、5.08 mmのピッチ間隔と側面インターロック機能を備えています。 このOMNIMATE 5.08 mm基板端子台コネクタは、M2.5板ばね式ねじクランプ接続機構を備え、サイズ26-14 AWGのワイヤと黒色のUL94 V-0 Wemid (PA)絶縁体に対応します。 材質ナイロン 長さ(mm)16.24 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズPM 5.08 定格電圧(V)600 端子種別板ばね、ねじ 定格電流(A)24 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする