ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
定格電流(A)
18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)
注文コード
48924253
品番
1780270000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
12
色
黒
タイプ
PCBターミナルブロックヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
SL
定格電圧(V)
300、400
端子種別
はんだ
定格電流(A)
18.5(UL1059,CSA)、27.5(IEC)
行数
1
コンタクト数
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
11P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート