ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 基板用端子台, SLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
定格電流(A)
18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)
注文コード
48924296
品番
1146940000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
定格電流・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
12
色
オレンジ
タイプ
PCBターミナルブロックヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
SL
定格電圧(V)
300、400
端子種別
はんだ
定格電流(A)
18.5(UL1059,CSA)、24(IEC)
行数
1
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
12P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート