TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの カッター替刃
TRUSCOの カッターナイフ用
コンパクトセーフティカッター替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
48924321
品番
SKB-7
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
「SK-7 コンパクトセーフティカッター」専用替刃です。
適合本体
SK-7
刃厚(mm)
0.4
質量(g)
20
仕様
替刃10枚入り
トラスコ品番
402-7388
刃長(mm)
50
刃幅(mm)
12.5
材質(刃)
合金工具鋼