TGCD-1 ガラスカッター TRUSCO 48924337 TGCD-1 ガラスカッター TRUSCO 48924337 TGCD-1 ガラスカッター TRUSCO 48924337

ガラスカッター

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48924337 品番 TGCD-1
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。

材質(刃)ダイヤモンド 用途板ガラスの切断 トラスコ品番419-9847 全長(mm)179 質量(g)32 材質(ホルダー)ABS樹脂 切断厚(mm)1〜3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
窓の自作
建設業・工事業

カッターに問題はないと思うが素人には中々難しかった。長い(60cm位)筋を付けようとしたが、途中で筋が付かなく(筋が浅く)なり、ガラスを折る時に意図しない割れ方をしてしまい何度も失敗。40cm位までの長さなら上手く筋を付けられ、きれいに割ることができた。結局、40cmx60cmのガラスを入れる窓枠の中央に部材を追加して40cmx30cmのガラスを2枚取付けるように変更した。

1人が参考にしています
対象商品:
48924337
2024-06-05
用途:
ガラス板の切断
製造業

1mm厚のガラス板の切断に使用。
初めてガラス板をカットしてみましたが上手く出来ました。目的を達成できて満足です。

対象商品:
48924346
2024-02-07
用途:
廃棄ガラスの細分化
医療・福祉・介護関連業

安くても充分に使える。要は上手く使えるかだと思います。ガラス面を灯油で軽く拭いてからカットするとより確実です。使用するためのガラスカットでは念のためカッター の先端にも絵筆で灯油を少量塗ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
48924346
2024-04-04
用途:
ガラスの巾詰め作業用に購入
株式会社 木暮建設 様

窓ガラスの交換作業として購入。1枚だけでしたので自分で施工しました。意外と簡単に作業できました。

対象商品:
48924346
2023-09-06
用途:
ガラス切断
自動車・二輪車・自転車関連業

3o厚のガラスを切ることに使用した。オイルレスなので手軽に使えた。

対象商品:
48924346
2021-12-26
用途:
廃材の利用
その他業種

要らなくなった飾り棚を解体した際に出たガラスを割れたコレクション棚に流用する際に使用し大変役に立ちました。

対象商品:
48924346
2020-05-14
用途:
ガラスを切る時
製造業

近くの金物屋で倍以上の価格だったのでこちらを選びました。問題なく普通にガラスを切ることができ満足する品物でした。

対象商品:
48924355
2020-07-06
用途:
ガラス瓶を切ってランタンを作ろうと思い注文しました
ささクリニック 様

持ち手部分が安定感があり力を入れやすいと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
2人が参考にしています
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする