画像準備中

Weidmuller 基板用端子台, SLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 定格電流(A)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC) 注文コード48924418 品番1146600000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は定格電流・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
オレンジ タイプPCBターミナルブロックヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズSL 定格電圧(V)300、400 端子種別はんだ 定格電流(A)18.5(UL1059,CSA)、24(IEC) 深さ(mm)8.5 行数1 コンタクト数15 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール15P オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする