仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材
色ベージュ
シリーズWFF
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)130
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1.1
ケーブルサイズ(AWG)14→2