Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48925084 品番102940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材 ベージュ シリーズWFF 定格電圧(V)1100 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)192 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)14→00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする