仕様CSA、UL. スタッド端子. Wシリーズのスタッド端子には、M6〜M16のシングルスタッド又はダブルスタッドを用意しています。300 mm2までのケーブルに対応します。UL94V0等級の自消性ポリアミド製で、ナット及びスプリングワッシャが付属しています。. 特長と利点. 一体型パーティション付きダブルスタッド 共通のベース高さにより、異なるサイズの端子を容易にクロス接続可能 過酷な環境でも堅牢な接続を実現可能
色ダークベージュ
シリーズWF
端子種別スクリュー
定格電流(A)150
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50〜+120
定格電圧(kV)1
レベル数シングル
ケーブルサイズ(mm2)50