ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
31
色
青
注文コード
48925136
品番
ZDU 2.5 BL -1608520000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
シリーズ
ZDU
定格電圧(V)
800
端子種別
クランプ
定格電流(A)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50〜+120
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
30→12