ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48925145
品番
ZDU 2.5/4AN -1608570000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 2入力2出力端子. エンドカバーには品番< 226-0030') 226-0030/を使用のこと 定格電流24A
色
茶
シリーズ
ZDU
定格電圧(V)
800
端子種別
クランプ
定格電流(A)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50〜+120
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
30→12