ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48925154
品番
ZDU 2.5/4AN BL -1608580000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
フィードスルー端子及び保護導体端子
色
青
シリーズ
ZDU
定格電圧(V)
800
端子種別
クランプ
定格電流(A)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50〜+120
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
30→12