Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)57 注文コード48925163 品番1608620000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は定格電流・色など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様CSA、UL、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI認定. ZDU 10、ZDU 16端子のみCSA、UL認定されています。. 標準端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、時間とスペースを節約するトップエントリシステムを採用しています。クランプシステムを使用して導体を挿入できるため、すばやく簡単に取り付けできます。トップエントリシステムでは、導体エントリ及びクランプ作動アクセスは同じ方向になります。. 特長と利点. テンションクランプ接続 連続定格温度: 120 ℃ - UL94V-0準拠の自己消火性 さまざまなサイズを用意 スペースが限られる場合に最適 シリーズZDU 定格電圧(V)800 端子種別クランプ 定格電流(A)57 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50〜+120 ケーブルCSA(mm2)6 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)22→8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4181:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする