ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48925179
品番
ZDU 4 -1632050000
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
879
バスケットに入れる
色
茶
シリーズ
ZDU
定格電圧(V)
800
端子種別
クランプ
定格電流(A)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50〜+120
ケーブルCSA(mm
2
)
4
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
26→10