曜日別特売
PA-24D-1A 移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48926018

 

PA-24D-1A 移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48926018
PA-24D-1A 移動式ワークステーション MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48926018

移動式ワークステーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個付属品LA-17QA、KA-01A注文コード48926018品番PA-24D-1A
参考基準価格(税別)¥89,300販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。
移動式の簡易型パソコンラックです。
支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。
PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。
車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。
PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。
中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。
機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。
スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。
PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。

付属品LA-17QA、KA-01A耐荷重(kg)~30RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする