極数3仕様Weidmuller OMINMATEシリーズ3.5 mm端子台プラグコネクタ. ピッチ間隔が3.5 mmのOMINMATEシリーズケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。このOMNIMATEメスプラグイン端子台コネクタは、水平のワイヤエントリとクランプヨークねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 省スペース設計 ワイヤサイズ28-14 AWGに対応 UL94-B0 PBT製ハウジング材質PBT取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズBL定格電圧(V)320端子種別埋め込みネジ定格電流(A)17材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+100コンタクトめっき錫ケーブルサイズ(AWG)28→14