Weidmuller 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(84個) シリーズBL 注文コード48926265 品番1597400000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はシリーズ・内容量など212種類から選べます 他の種類を見る
極数6 仕様Weidmuller OMINMATEシリーズ3.5 mm端子台プラグコネクタ. ピッチ間隔が3.5 mmのOMINMATEシリーズケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。このOMNIMATEメスプラグイン端子台コネクタは、水平のワイヤエントリとクランプヨークねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 省スペース設計 ワイヤサイズ28-14 AWGに対応 UL94-B0 PBT製ハウジング 材質PBT 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.5 シリーズBL 定格電圧(V)320 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)17 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜+100 コンタクトめっき ケーブルサイズ(AWG)28→14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48926213
2021-05-26
用途:
基盤とコネクト
その他業種

納期が長いことを考慮して早めに注文していて良かったです。なかなか手に入らないのでありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする