極数16
仕様Weidmuller OMINMATEシリーズ3.5 mm端子台プラグコネクタ. ピッチ間隔が3.5 mmのOMINMATEシリーズケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。このOMNIMATEメスプラグイン端子台コネクタは、水平のワイヤエントリとクランプヨークねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 省スペース設計 ワイヤサイズ28-14 AWGに対応 UL94-B0 PBT製ハウジング
材質PBT
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.5
シリーズBL
定格電圧(V)320
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)17
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜+100
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(AWG)28→14