ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
Weidmuller 中継用端子台
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
BL
注文コード
48926439
品番
BL 3.50/07/180F SN O -1606690000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
極数
7
仕様
エンクローズあり
材質
PBT
色
オレンジ
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
BL
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
17
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜+100
コンタクトめっき
錫
ケーブルサイズ(AWG)
28→14