極数2仕様Weidmuller 3.5 mmピッチ縦型取り付け端子. LMシリーズのスクリュークランプ端子により、基板のコスト削減及び省スペース化を図ることができます。端子には、実績のあるクランプヨーク接続が採用されています。. 特長と利点. 小型 すばやく組み付け可能 最大1.5 mm2 (28-16 AWG)の導体に対応 2極及び3極モデルはシングルハイトでサイドスタッカブル 4極 → 16極モデルはダブルハイトモジュールとして提供材質ナイロン取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズLM定格電圧(V)320端子種別はんだ定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+100コンタクトめっき錫ケーブルサイズ(AWG)28→14