極数16
仕様Weidmuller 3.5 mmピッチ縦型取り付け端子. LMシリーズのスクリュークランプ端子により、基板のコスト削減及び省スペース化を図ることができます。端子には、実績のあるクランプヨーク接続が採用されています。. 特長と利点. 小型 すばやく組み付け可能 最大1.5 mm2 (28-16 AWG)の導体に対応 2極及び3極モデルはシングルハイトでサイドスタッカブル 4極 → 16極モデルはダブルハイトモジュールとして提供
材質ナイロン
色オレンジ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズLM
端子種別はんだ
定格電流(A)13
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20〜+100
コンタクトめっき錫
ケーブルサイズ(AWG)28→14